MTECS 1010C35 2.0MJ IC908 Frese integrali corte e di piccolo diametro tipo J per filettatura

Codice art.: L24210 511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Teilprofil
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
Profilo della filettatura Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 511
EAN / GTIN 7291075263220
Codice del produttore 5606414

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto