MT 10D6 20UN-MMT05 IC908 Testina in MD integrale per filettatura interna UN

Codice art.: L24210 391
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 391
EAN / GTIN 7291075222197
Codice del produttore 5605512

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 12.75 mm
  • Overall Length (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto