MM EC.750B62R031-10T12 IC908 Testine MULTI-MASTER a 8, 10 taglienti elicati a 30° con vari raggi di punta

Codice art.: L24060 1010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 1010
EAN / GTIN 7291075242096
Codice del produttore 5622256

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Overall Length (OAL): 1.543″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 1″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1.543″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto