MTECS 0312C98 14UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 251
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 251
EAN / GTIN 7291075196269
Codice del produttore 5605829

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.303″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 7/16 ,Dimensione Filetto 7/16 ,Dimensione del Filetto 7/16 ,Dimensione Filetto 7/16 ,Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Diametro della fresa (DC): 0.303″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 7/16
  • Filetti per pollice (TPI): 14 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 0.98″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto