MTECSH 0375C10 13UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 234
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 234
EAN / GTIN 7291075222340
Codice del produttore 5605738

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 0.362″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Dimensione del Filetto 1/2 ,Dimensione Filetto 1/2 ,Dimensione del Filetto 1/2 ,Dimensione Filetto 1/2 ,Filetti per pollice (TPI) 13 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.362″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 1/2
  • Filetti per pollice (TPI): 13 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 1.08″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto