ECP-E3L 05-12/17C06S57 IC900 Frese a candela integrali per sgrossatura con 3 eliche a 38° con codolo maggiorato 3xD e taglienti rompitruciolo

Codice art.: L24180 926
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 926
EAN / GTIN 7291075013887
Codice del produttore 5622194

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 17 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDSHRED" Visualizza tutto