Descrizione:
	
	
                
                    
		Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical 
-  Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm 
-  Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.25 mm 
-  Diametro della fresa (DC) 8 mm 
-  Cutting Diameter Tolerance e9 
-  Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm 
-  Flute Count (NOF) 4 
-  Angolo d elica (FHA) 45 Degrees 
-  Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth 
-  Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth 
-  Overall Length (OAL) 68 mm 
-  Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees 
-  Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6 
-  Tipo di Stelo Round 
-  Lunghezza utile (LU) 32 mm