TPKN 1603PPFR IC20 Inserti con spoglia piana, per uso generale.

Codice art.: L24170 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24170 3
EAN / GTIN 7291075077896
Codice del produttore 5600386

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.5 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto