RXCW 10T3 IC328 Inserti tondi rettificati con spoglia piana.

Codice art.: L23910 1191
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 1191
EAN / GTIN 7291075118230
Codice del produttore 5602430

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto