• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

DRG-MF-25R-2.25D-32A-13 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: L24150 213
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 213
EAN / GTIN 7291075347586
Codice del produttore 3203448

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 13...
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 69 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 61 mm
  • Lunghezza utile (LU) 56.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto