XCMT 070304-MF IC908 Inserti per utensili multifunzionali DR-MF, con due taglienti, per materiali duri e tagli interrotti

Codice art.: L23950 2692
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2692
EAN / GTIN 7291075202779
Codice del produttore 5506626

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 7.5 mm, Diametro inscritto (IC) 7.5 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 7.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto