MM S-A-L200-C20-T12-W-H Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 74
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 74
EAN / GTIN 7291075148312
Codice del produttore 3104448

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 116.9 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 116.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 12540 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto