E90SO D12-3-MMT08-04 Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti per spallamenti e per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 1192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1192
EAN / GTIN 7291075393125
Codice del produttore 3340326

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 23.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 23.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto