MM S-A-L090/040C16T10C-CH Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 60
EAN / GTIN 7291075148671
Codice del produttore 3107127

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 38 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 38 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 57510 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto