MM S-D-L3.50-C.375-T05-C Steli conici a 89° per testine intercambiabili di fresatura

Codice art.: L24070 384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 384
EAN / GTIN 7291075253511
Codice del produttore 3103508

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 0″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.299″
  • Lunghezza corpo (LB): 0″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 55000 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto