MM S-A-L3.0-C.312-T05-W Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 367
EAN / GTIN 7291075148183
Codice del produttore 3104400

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 0.98″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
  • Overall Length (OAL): 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.299″
  • Lunghezza corpo (LB): 0.98″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 60000 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto