MM EC.500A37R015-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 30° e 45°, con differenti raggi

Codice art.: L24060 981
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 981
EAN / GTIN 7291075149630
Codice del produttore 5621479

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.963″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Raggio dellinserto (RE): 0.015″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.374″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.963″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto