MM EB.375A27-4T06 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda.

Codice art.: L24060 942
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 942
EAN / GTIN 7291075149128
Codice del produttore 5621318

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 0.38″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.28″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.772″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0.19″
  • Diametro della fresa (DC): 0.38″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.28″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.51″
  • Overall Length (OAL): 0.772″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto