MM ERS375B56-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura. Lunghezza 1.5xD. Elevati volumi di truciolo

Codice art.: L24060 904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 904
EAN / GTIN 7291075388978
Codice del produttore 3336749

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.563″
  • Flute Count (NOF): 4

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.563″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 46 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello