MM EBA.312B20-2T05 IC08 Testine MULTI-MASTERa 2 eliche per profilatura di alluminio

Codice art.: L24060 888
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 888
EAN / GTIN 7291075211825
Codice del produttore 5622243

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 0.67″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Raggio dellinserto (RE): 0.0004″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.39″
  • Overall Length (OAL): 0.67″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello