MM HRF.500-2T08 IC903 Testine intercambiabili MULTI-MASTER per finitura, con 2 eliche

Codice art.: L24060 877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 877
EAN / GTIN 7291075228564
Codice del produttore 5605927

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.48″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 0.953″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.48″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 0.64″
  • Overall Length (OAL): 0.953″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto