MM ETR.375A19R125-6T06 90 IC908 Testine intercambiabili per fresatura toroidale con 6 eliche

Codice art.: L24060 872
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 872
EAN / GTIN 7291075166002
Codice del produttore 5621396

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.19″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 0.772″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 1/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.19″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.51″
  • Overall Length (OAL): 0.772″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 9 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto