MM FF375R06-L49-2T06 IC908 Testine intercambiabiabili in metallo duro FEEDMILL con 2 eliche, per fresatura ad elevati avanzamenti e ridotta profondità di taglio

Codice art.: L24060 863
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 863
EAN / GTIN 7291075171013
Codice del produttore 5693138

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.02″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 19.1″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0.059″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.02″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 0.49″
  • fz(max): 0.0236 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 19.1″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 100 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto