MM EFF254A7R3.1-6T15 IC903 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: L24060 142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 142
EAN / GTIN 7291075286748
Codice del produttore 5623079

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diametro della fresa (DC) 25.4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 42.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Raggio dellinserto (RE) 3.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 42.6 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto