MM EB080A05-2T05 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda.

Codice art.: L24060 659
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 659
EAN / GTIN 7291075149197
Codice del produttore 5621346

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto