MM HCR160-2T10 IC908 Inserti MULTI-MASTER a testa tonda, 2 eliche.

Codice art.: L24060 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 48
EAN / GTIN 7291075149074
Codice del produttore 5603251

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 15.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 30.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 5 Degrees
  • Functional Length (LF) 19.1 mm
  • Overall Length (OAL) 30.85 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto