SD D40-10-R0.4SP17 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 46
EAN / GTIN 7291075311914
Codice del produttore 3311777

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Overall Length (OAL) 10 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto