SD D1.25-H062A-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 121
EAN / GTIN 7291075312409
Codice del produttore 5667104

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.591″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.315″ ,Diametro della fresa (DC) 1.238″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 0.315″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.591″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.008″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.315″
  • Diametro della fresa (DC): 1.238″
  • Larghezza taglio (CW): 0.062″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.33″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Overall Length (OAL): 0.315″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto