MM ESB-G.500-.67T08 IC08 Testine intercambiabili MULTI-MASTER in MD, grezzi ball-nose

Codice art.: L24060 447
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 447
EAN / GTIN 7291075266122
Codice del produttore 8421675

Descrizione

Descrizione:

Grezzi in Metallo Duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12.7 mm

Proprietà:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 6.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12.7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto