MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Testine MULTI-MASTER per filettatura a profilo parziale a 55°

Codice art.: L24060 280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 280
EAN / GTIN 7291075218824
Codice del produttore 6403866

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro filetto (TDZ) G3/4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24.2 mm
  • Overall Length (OAL) 12.66 mm
  • Standard DIN ISO 228, B.S. 84
  • Diametro filetto (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto