HCP 156-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 268
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 268
EAN / GTIN 7291075334302
Codice del produttore 5567981

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.69 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15.6 mm
  • Functional Length (LF) 4.85 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Spessore inserto (S) 8.73 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 3.88 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto