HCP 257-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 1017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 1017
EAN / GTIN 7291075333640
Codice del produttore 5567395

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.64 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25.7 mm
  • Functional Length (LF) 8.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 14.5 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto