IDI 144-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: L24050 2159
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 2159
EAN / GTIN 7291075099980
Codice del produttore 5505069

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 14.4 mm
  • Functional Length (LF) 4.18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Spessore inserto (S) 6.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.62 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto