DCM 160-080-20A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: L24040 1056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 1056
EAN / GTIN 7291075101478
Codice del produttore 3200453

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 152 mm, Usable Length (LU) 80 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 99.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 160-SG
  • Overall Length (OAL) 152 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 102 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto