FCP 061 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L24050 1307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 1307
EAN / GTIN 7291075298345
Codice del produttore 3311614

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 6.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 3.01 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.23 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6.1 mm
  • Functional Length (LF) 2.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
  • Spessore inserto (S) 2.8 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.15 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.61 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 3.01 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto