FCP 040-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L24050 1535
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 1535
EAN / GTIN 7291075449792
Codice del produttore 3360145

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.17 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Functional Length (LF) 2.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Spessore inserto (S) 2.8 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.44 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.44 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto