DFN360-180-31.75A-5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio, 5xD

Codice art.: L24040 358
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 358
EAN / GTIN 7291075317862
Codice del produttore 3260206

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.417″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 36.0 ,Overall Length (OAL) 11.08″ ,Usable Length (LU) 7.08″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.417″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.453″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.417″
  • Decimale Equivalente: 1.417″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 8.399″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 36.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 360
  • Overall Length (OAL): 11.08″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.72″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 7.08″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto