DFN 380-304-31.75A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: L24040 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 1000
EAN / GTIN 7291075369076
Codice del produttore 3260027

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.496″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 38.0 ,Overall Length (OAL) 16.05″ ,Usable Length (LU) 11.96″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.496″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.531″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.496″
  • Decimale Equivalente: 1.496″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 13.367″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 38.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 380
  • Overall Length (OAL): 16.05″
  • Point Length (PL): 0.323″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 13.69″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 11.96″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto