DCM 170-051-19.05A-3D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 3xD

Codice art.: L24040 276
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 276
EAN / GTIN 7291075101812
Codice del produttore 3200581

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.669″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 17.0 ,Overall Length (OAL) 4.86″ ,Usable Length (LU) 2.01″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.669″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.705″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.669″
  • Decimale Equivalente: 0.669″
  • Diametro flangia (DF): 0.98″
  • Functional Length (LF): 2.768″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 17.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 170-SG
  • Overall Length (OAL): 4.86″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.89″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Lunghezza utile (LU): 2.01″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto