DDC-EC 51.71-56.20 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: L24020 301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 301
EAN / GTIN 7291075466836
Codice del produttore 4841324

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 47 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 51.71 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 47 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 51.71 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 53 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 100 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello