DSD-IC 38.00-39.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: L24020 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 150
EAN / GTIN 7291075240092
Codice del produttore 4880480

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O15
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 39.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 38 mm
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto