• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

DSC-IC 68.00-74.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: L24020 265
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 265
EAN / GTIN 7291075241488
Codice del produttore 4841293

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 59 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O22
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 74.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 68 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto