FDN CM-D160-16-40-HE Frese a profilo completo con attacco a manicotto, per inserti ottagonali o tondi

Codice art.: L23980 3079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 3079
EAN / GTIN 7291075117356
Codice del produttore 3101323

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 46.75 mm, Diametro della fresa (DC) 148.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 16.45 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 46.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 148.6 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.45 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT 1205
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 33.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto