SDN D160-1925-40-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: L23980 2220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 2220
EAN / GTIN 7291075327250
Codice del produttore 3106923

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 48.5 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 48.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto