LNKX 150608ANTN MM IC910 Inserti tangenziali con fase negativa di rinforzo e formatruciolo rinforzato per condizioni sfavorevoli

Codice art.: L23970 162
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 162
EAN / GTIN 7291075179293
Codice del produttore 5603016

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Spessore inserto (S) 12.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Spessore inserto (S) 12.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto