BCM D1.25-M16 Frese per profilatura DROPMILL, con attacco filettato FLEXFIT. Montano inserti BCR, per profilatura di semi finitura e finitura con avanzamenti elevati.

Codice art.: L23980 1952
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1952
EAN / GTIN 7291075215724
Codice del produttore 3104296

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.024″ ,Overall Length (OAL) 3.071″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.142″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Raggio dellinserto (RE): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.024″
  • Drive Size (DRVS): 0.937″
  • Front Type: A
  • Functional Length (LF): 2.087″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.25-QT
  • Overall Length (OAL): 3.071″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DROPMILL" Visualizza tutto