BCR D250-QT IC328 Inserti DROPMILL, per lavorazioni ad alta velocità

Codice art.: L23970 432
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 432
EAN / GTIN 7291075123012
Codice del produttore 5603247

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 20 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm, Larghezza inserto (W1) 11.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 20 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "DROPMILL" Visualizza tutto