FFQ4 SOMT 090412T IC5600 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: L23970 633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 633
EAN / GTIN 7291075484212
Codice del produttore 3430635

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 8.5 mm
  • Spessore inserto (S): 3.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 8.5 mm
  • Spessore inserto (S): 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILL4FEED" Visualizza tutto