• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

FFQ4 SOMT 1706RM-HP IC830 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: L23970 208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 208
EAN / GTIN 7291075386837
Codice del produttore 3323586

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILL4FEED" Visualizza tutto