CXMG 090402-F3M IC6015 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per finitura di acciai inox e superleghe

Codice art.: L23950 2980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2980
EAN / GTIN 7291075390896
Codice del produttore 3366848

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm, Diametro inscritto (IC) 9.35 mm, Spessore inserto (S) 4.66 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Spessore inserto (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto